SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 9,00mm Z3 Gühring

Artikelnummer: Z00283325
EAN: 1234
Herstellernummer: 9055180090000
SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 9,00mm Z3 Gühring
Inkl. Steuern: 63,91 € VE 1 Stück Netto 53,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 5 x D, Z 3 Attribute: f: 0,250 mm/U, Gesamtlänge: 103 mm, Ø = m7: 9,0 mm, Schaft-Ø = h6: 10 mm, Spirallänge: 61 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 103
F mm/U 0,250
Gusseisenwerkstoffe 80
Kupfer, Messing, Bronzen 180
Al, Al- und Mg-Leg. 180
D gleich m7 mm 9,0
Schaftlänge l3 mm 40
Schaft-D gleich h6 mm 10
Spirallänge (mm) 61
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen