SL-Bohrer VHM 6537HE 3xd 10,90mm FIRE IK Gühring

Artikelnummer: Z00281817
EAN: 1234
Herstellernummer: 9056100109000
SL-Bohrer VHM 6537HE 3xd 10,90mm FIRE IK Gühring
Inkl. Steuern: 93,90 € VE 1 Stück Netto 78,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 3 x D, Schaft nach DIN 6535-HE, mit Innenkühlung Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6537, Typ RT 100 U. Oberfläche Fire-beschichtet, rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Ratio-Ausspitzung. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Hartmetall-Anwendungsgruppe: K/P - universell einsetzbar. (Ultra-Feinstkorn K05-K50/P05-P50) Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit höchsten Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Attribute: f: 0,200 mm/U, Gesamtlänge l1: 102 mm, Ø d1 = m7: 10,90 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 12 mm, Spirallänge l2: 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 120
Kupfer, Messing, Bronzen 325
Schaftlänge l3 mm 45
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Gesamtlänge L1 mm 102
D d1 gleich m7 mm 10,90
Hartbearbeiten über 60 HRC 25
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 60
Stähle bis 52 HRC 55
Stähle bis 850 N/mm2 125
F mm/U 0,200
Gusseisenwerkstoffe 140
Stähle bis 1400 N/mm2 85
Stähle bis 60 HRC 35
Stähle bis 56 HRC 45
Stähle bis 42 HRC 65
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 45
Al, Al- und Mg-Leg. 310
Spirallänge l2 mm 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen