SL-Bohrer VHM 6537HE 3xd 6,60mm FIRE Gühring

Artikelnummer: Z00281483
EAN: 1234
Herstellernummer: 9056140066000
SL-Bohrer VHM 6537HE 3xd 6,60mm FIRE Gühring
Inkl. Steuern: 31,89 € VE 1 Stück Netto 26,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 3 x D, Schaft nach DIN 6535-HE, ohne Innenkühlung Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6537, Typ RT 100 U. Oberfläche Fire-beschichtet, rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Ratio-Ausspitzung. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Hartmetall-Anwendungsgruppe: K/P - universell einsetzbar. (Ultra-Feinstkorn K05-K50/P05-P50) Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit höchsten Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden. Attribute: f: 0,160 mm/U, Gesamtlänge l1: 79 mm, Ø d1 = m7: 6,60 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 8 mm, Spirallänge l2: 34 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 60 HRC 25
Schaftlänge l3 mm 36
Stähle bis 1000 N/mm2 105
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Stähle bis 850 N/mm2 110
Al, Al- und Mg-Leg. 260
F mm/U 0,160
Stähle bis 1400 N/mm2 85
Gesamtlänge L1 mm 79
Spirallänge l2 mm 34
Stähle bis 56 HRC 35
Kupfer, Messing, Bronzen 270
Stähle bis 52 HRC 45
Stähle bis 42 HRC 55
Gusseisenwerkstoffe 155
Hartbearbeiten über 60 HRC 15
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 55
D d1 gleich m7 mm 6,60
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen