SL-Bohrer VHM 6537HE 5xd 6,50mm FIRE Gühring

Artikelnummer: Z00282293
EAN: 1234
Herstellernummer: 9056150065000
SL-Bohrer VHM 6537HE 5xd 6,50mm FIRE Gühring
Inkl. Steuern: 35,47 € VE 1 Stück Netto 29,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 5 x D, Schaft nach DIN 6535-HE, ohne Innenkühlung Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6537, Typ RT 100 U. Oberfläche Fire-beschichtet, rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Ratio-Ausspitzung. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Hartmetall-Anwendungsgruppe: K/P - universell einsetzbar. (Ultra-Feinstkorn K05-K50/P05-P50) Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden. Attribute: f: 0,160 mm/U, Gesamtlänge l1: 91 mm, Ø d1 = m7: 6,50 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 8 mm, Spirallänge l2: 53 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 60 HRC 25
Gusseisenwerkstoffe 155
Stähle bis 850 N/mm2 110
Stähle bis 42 HRC 55
Kupfer, Messing, Bronzen 270
Stähle bis 1000 N/mm2 105
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 55
F mm/U 0,160
Al, Al- und Mg-Leg. 260
Schaftlänge l3 mm 36
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Gesamtlänge L1 mm 91
Stähle bis 1400 N/mm2 85
Spirallänge l2 mm 53
Stähle bis 52 HRC 45
D d1 gleich m7 mm 6,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen