SL-Bohrer VHM WN HA 12xd 13,00mm FIRE IK Gühring

Artikelnummer: Z00283180
EAN: 4031093658133
Herstellernummer: 9055250130000
GÜHRING
SL-Bohrer VHM WN HA 12xd 13,00mm FIRE IK Gühring
Inkl. Steuern: 332,68 € VE 1 Stück Netto 279,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 12 x D, mit Innenkühlung Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, nach Werksnorm, Typ RT 100 U. Oberfläche Fire-beschichtet, rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Ratio-Ausspitzung. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Hartmetall-Anwendungsgruppe: K/P - universell einsetzbar. (Ultra-Feinstkorn K05-K50/P05-P50) Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren tiefer Löcher bis zu 12 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für die rationelle Fertigung tiefer Bohrungen in Stahl, Guss und NE-Metallen. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden. Attribute: f: 0,315 mm/U, Gesamtlänge l1: 230 mm, Ø d1 = m7: 13,00 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 14 mm, Spirallänge l2: 182 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 230
F mm/U 0,315
Gusseisenwerkstoffe 90
Kupfer, Messing, Bronzen 120
Al, Al- und Mg-Leg. 150
D d1 gleich m7 mm 13,00
Schaftlänge l3 mm 45
Schaft-D d2 gleich h6 mm 14
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 40
Spirallänge l2 mm 182
Stähle bis 850 N/mm2 80
Stähle bis 42 HRC 40
Stähle bis 1400 N/mm2 60
Stähle bis 1000 N/mm2 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen