SL-Bohrer VHM WN HA 12xd 19,00mm FIRE IK Gühring

Artikelnummer: Z00283192
EAN: 1234
Herstellernummer: 9055250190000
SL-Bohrer VHM WN HA 12xd 19,00mm FIRE IK Gühring
Inkl. Steuern: 754,36 € VE 1 Stück Netto 633,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 12 x D, mit Innenkühlung Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, nach Werksnorm, Typ RT 100 U. Oberfläche Fire-beschichtet, rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Ratio-Ausspitzung. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Hartmetall-Anwendungsgruppe: K/P - universell einsetzbar. (Ultra-Feinstkorn K05-K50/P05-P50) Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren tiefer Löcher bis zu 12 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für die rationelle Fertigung tiefer Bohrungen in Stahl, Guss und NE-Metallen. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden. Attribute: f: 0,400 mm/U, Gesamtlänge l1: 310 mm, Ø d1 = m7: 19,00 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 20 mm, Spirallänge l2: 258 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 80
Schaftlänge l3 mm 50
Gusseisenwerkstoffe 90
Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Kupfer, Messing, Bronzen 120
D d1 gleich m7 mm 19,00
Stähle bis 850 N/mm2 80
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 40
Spirallänge l2 mm 258
Gesamtlänge L1 mm 310
Al, Al- und Mg-Leg. 150
Stähle bis 42 HRC 40
Stähle bis 1400 N/mm2 60
F mm/U 0,400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen