SL-Bohrer VHM WN HA 7xd 3,97mm FIRE IK Gühring

Artikelnummer: Z00282912
EAN: 4031093797177
Herstellernummer: 9055120039700
SL-Bohrer VHM WN HA 7xd 3,97mm FIRE IK Gühring
Inkl. Steuern: 108,66 € VE 1 Stück Netto 91,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 7 x D, Schaft nach DIN 6535-HA, mit Innenkühlung Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, nach Werksnorm, Typ RT 100 U. Oberfläche Fire-beschichtet, rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Ratio-Ausspitzung. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Hartmetall-Anwendungsgruppe: K/P - universell einsetzbar. (Ultra-Feinstkorn K05-K50/P05-P50) Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren tiefer Löcher bis zu 7 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Das Kühlmittel kommt direkt an die Schneiden und spült die Späne aus der Bohrung. Attribute: f: 0,125 mm/U, Gesamtlänge l1: 75 mm, Ø d1 = m7: 3,97 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Spirallänge l2: 37,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 125
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
D d1 gleich m7 mm 3,97
Stähle bis 1400 N/mm2 85
F mm/U 0,125
Spirallänge l2 mm 37,5
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Stähle bis 60 HRC 35
Kupfer, Messing, Bronzen 325
Schaftlänge l3 mm 36
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 60
Stähle bis 42 HRC 65
Stähle bis 52 HRC 55
Gesamtlänge L1 mm 75
Gusseisenwerkstoffe 160
Stähle bis 1000 N/mm2 120
Al, Al- und Mg-Leg. 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen