Spiralb. D338GT HSSEPM 10,2mm TiN Gühring

Artikelnummer: Z00279333
EAN: 4031093657778
Herstellernummer: 9055220102000
Spiralb. D338GT HSSEPM 10,2mm TiN Gühring
Inkl. Steuern: 62,39 € VE 1 Stück Netto 52,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer, zyl. Schaft, HSS-E PM, DIN 338, Typ GT 500 DZ Ausführung: Oberfläche TiN-beschichtet, rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Ratio-Ausspitzung. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Stabiles, kräftiges Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Kernanstieg normal. Anwendung: Bei Bohrtiefen bis 5 x D verwendbar. Geeignet für Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle, Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesium-Legierungen, NE-Metalle, Kunststoff. Attribute: f: 0,125 mm/U, Gesamtlänge: 133 mm, Ø h8: 10,2 mm, Spirallänge: 87 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 133
F mm/U 0,125
Gusseisenwerkstoffe 45
D h8 mm 10,2
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 15
Stähle bis 850 N/mm2 40
Stähle bis 42 HRC 15
Stähle bis 1400 N/mm2 18
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Spirallänge (mm) 87
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen