Spiralb. D338N HSS 10,00mm Gühring

Artikelnummer: Z00278230
EAN: 4031093016797
Herstellernummer: 9002050100000
GÜHRING
Spiralb. D338N HSS 10,00mm Gühring
Inkl. Steuern: 8,50 € VE 1 Stück Netto 7,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS, DIN 338, Typ N, profilgeschliffen, Gühring Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Hinweis: Als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1002) Attribute: Ausführung: Oberfläche dampfangelassen , f: 0,200 mm/U, Gesamtlänge: 133 mm, Ø h8: 10,0 mm, Spirallänge: 87,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 133
F mm/U 0,200
Gusseisenwerkstoffe 25
Ausfuehrung Oberfläche dampfangelassen
D h8 mm 10,0
Stähle bis 850 N/mm2 25
Spirallänge (mm) 87,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen