Spiralb. D338N HSSE 0,40mm Gühring

Artikelnummer: Z00278395
EAN: 4031093090773
Herstellernummer: 9003050004000
Spiralb. D338N HSSE 0,40mm Gühring
Inkl. Steuern: 6,00 € VE 1 Stück Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS Co5, DIN 338, profilgeschliffen, Gühring Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar. Attribute: Ausführung: Oberfläche , f: 0,007 mm/U, Gesamtlänge: 20 mm, Ø h8: 0,4 mm, Spirallänge: 5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 42 HRC 12
D h8 mm 0,4
F mm/U 0,007
Spirallänge 5 Millimeter
Ausführung Oberfläche blank
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Gesamtlänge 20 Millimeter
Gusseisenwerkstoffe 30
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Stähle bis 850 N/mm2 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen