Spiralb. D338N HSSE 2,30mm Gühring

Artikelnummer: Z00278414
EAN: 4031093092425
Herstellernummer: 9003050023000
Spiralb. D338N HSSE 2,30mm Gühring
Inkl. Steuern: 4,34 € VE 1 Stück Netto 3,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS Co5, DIN 338, profilgeschliffen, Gühring Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar. Attribute: Ausführung: Oberfläche , f: 0,040 mm/U, Gesamtlänge: 53 mm, Ø h8: 2,3 mm, Spirallänge: 27 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 40
Gesamtlänge 53 Millimeter
Ausführung Oberfläche blank
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Gusseisenwerkstoffe 30
D h8 mm 2,3
Stähle bis 42 HRC 12
F mm/U 0,040
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Spirallänge 27 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen