Spiralb. D340GU HSSE 11,0 mm TiN Gühring

Artikelnummer: Z00279855
EAN: 1234
Herstellernummer: 9055370110000
Spiralb. D340GU HSSE 11,0 mm TiN Gühring
Inkl. Steuern: 50,08 € VE 1 Stück Netto 42,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Spiralbohrer mit zyl. Schaft, lang, HSS Co5, DIN 340, Typ GU 500 Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar. Attribute: f: 0,250 mm/U, Gesamtlänge: 195 mm, Ø h8: 11,0 mm, Spirallänge: 158 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kupfer, Messing, Bronzen 50
Gusseisenwerkstoffe 28
D h8 mm 11,0
F mm/U 0,250
Stähle bis 850 N/mm2 25
Gesamtlänge 195 Millimeter
Stähle bis 1000 N/mm2 13
Al, Al- und Mg-Leg. 50
Spirallänge 158 Millimeter
Stähle bis 1400 N/mm2 12
Stähle bis 42 HRC 10
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen