Spiralb. D340GU HSSE 2,0 mm TiN Gühring

Artikelnummer: Z00279827
EAN: 4049844047006
Herstellernummer: 9055370020000
GÜHRING
Spiralb. D340GU HSSE 2,0 mm TiN Gühring
Inkl. Steuern: 8,82 € VE 1 Stück Netto 7,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit zyl. Schaft, lang, HSS Co5, DIN 340, Typ GU 500 Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar. Attribute: f: 0,063 mm/U, Gesamtlänge: 85 mm, Ø h8: 2,0 mm, Spirallänge: 56 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 85
F mm/U 0,063
Gusseisenwerkstoffe 28
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Al, Al- und Mg-Leg. 50
D h8 mm 2,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 13
Stähle bis 850 N/mm2 25
Stähle bis 42 HRC 10
Stähle bis 1400 N/mm2 12
Stähle bis 1000 N/mm2 13
Spirallänge (mm) 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen