Spiralb. D340N HSS 1,00mm geschl. Gühring

Artikelnummer: Z00279720
EAN: 4031093041911
Herstellernummer: 9002170010000
GÜHRING
Spiralb. D340N HSS 1,00mm geschl. Gühring
Inkl. Steuern: 5,47 € VE 1 Stück Netto 4,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Langer Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS profilgeschliffen, , Gühring Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für tiefe Bohrungen in legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm², Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Grafit verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Attribute: Ausführung: Oberfläche , f: 0,016 mm/U, Gesamtlänge: 56 mm, Ø h8: 1,0 mm, Spirallänge: 33 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 56
F mm/U 0,016
Gusseisenwerkstoffe 22
Ausfuehrung Oberfläche blank
D h8 mm 1,0
Stähle bis 850 N/mm2 22
Spirallänge (mm) 33

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen