Spiralb. D340N HSS 11,00mm geschl. Gühring

Artikelnummer: Z00279750
EAN: 1234
Herstellernummer: 9002170110000
Spiralb. D340N HSS 11,00mm geschl. Gühring
Inkl. Steuern: 16,70 € VE 1 Stück Netto 14,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Langer Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS profilgeschliffen, , Gühring Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für tiefe Bohrungen in legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm², Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Grafit verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Attribute: Ausführung: Oberfläche dampfangelassen , f: 0,200 mm/U, Gesamtlänge: 195 mm, Ø h8: 11,0 mm, Spirallänge: 128 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 195
F mm/U 0,200
Gusseisenwerkstoffe 22
Ausfuehrung Oberfläche dampfangelassen
D h8 mm 11,0
Stähle bis 850 N/mm2 22
Spirallänge (mm) 128

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen