Spiralb. D345N HSS 12,50mm MK gesch. Gühring

Artikelnummer: Z00280150
EAN: 1234
Herstellernummer: 9002450125000
Spiralb. D345N HSS 12,50mm MK gesch. Gühring
Inkl. Steuern: 22,59 € VE 1 Stück Netto 18,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS, DIN 345, Typ N, profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, Gühring Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Attribute: f: 0,200 mm/U, Gesamtlänge: 182 mm, MK: 1 , Ø h8: 12,50 mm, Spirallänge: 101 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 182
F mm/U 0,200
Gusseisenwerkstoffe 25
D h8 mm 12,50
MK 1
Stähle bis 850 N/mm2 25
Spirallänge (mm) 101
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen