Spiralb. D345N HSS 31,75mm MK gesch. Gühring

Artikelnummer: Z00280227
EAN: 4031093076357
Herstellernummer: 9002450317500
GÜHRING
Spiralb. D345N HSS 31,75mm MK gesch. Gühring
Inkl. Steuern: 117,17 € VE 1 Stück Netto 98,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS, DIN 345, Typ N, profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, Gühring Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Attribute: f: 0,500 mm/U, Gesamtlänge: 306 mm, MK: 3 , Ø h8: 31,75 mm, Spirallänge: 185 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 306
F mm/U 0,500
Gusseisenwerkstoffe 25
D h8 mm 31,75
MK 3
Stähle bis 850 N/mm2 25
Spirallänge (mm) 185
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen