Spiralb. D345VA gesch. 18,25mm HSSE MK Gühring

Artikelnummer: Z00280285
EAN: 4031093719803
Herstellernummer: 9012620182500
GÜHRING
Spiralb. D345VA gesch. 18,25mm HSSE MK Gühring
Inkl. Steuern: 119,07 € VE 1 Stück Netto 100,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS Co5, DIN 345, Typ INOX, profilgeschliffen, Oberfläche Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX) verwendbar. Attribute: f: 0,250 mm/U, Gesamtlänge: 233 mm, MK: 2 , Ø h8: 18,25 mm, Spirallänge: 135 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 233
F mm/U 0,250
Kupfer, Messing, Bronzen 60
Al, Al- und Mg-Leg. 90
D h8 mm 18,25
MK 2
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10
Spirallänge (mm) 135
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen