Spiralb.-Stz.D338N HSS 6-10,0mm geschl. Gühring

Artikelnummer: Z00278268
EAN: 1234
Herstellernummer: 9002010000160
Spiralb.-Stz.D338N HSS 6-10,0mm geschl. Gühring
Inkl. Steuern: 243,03 € VE 1 Stück Netto 204,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Spiralbohrer-Satz, HSS profilgeschliffen, Oberfläche , Gühring Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N, rechtsschneidend. Ab Ø 2,4 mm dampfangelassen. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1002). Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Attribute: Anzahl Bohrer: 41 Stück, jeweils steigend: 0,1 mm, Satzinhalt Ø h8: 6,0-10,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gusseisenwerkstoffe 25
Satzinhalt D h8 mm 6,0-10,0
Stähle bis 850 N/mm2 25
Anzahl Bohrer Stück 41
jeweils steigend mm 0,1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen