Spiralb.-Stz.D338VA gesch1-13,0mm HSSE Gühring

Artikelnummer: Z00279641
EAN: 4031093719995
Herstellernummer: 9001950080140
GÜHRING
Spiralb.-Stz.D338VA gesch1-13,0mm HSSE Gühring
Inkl. Steuern: 468,47 € VE 1 Stück Netto 393,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer-Satz, HSS Co5, DIN 338, profilgeschliffen, Typ INOX, Gühring Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1026). Attribute: Anzahl Bohrer: 25 Stück, jeweils steigend: 0,5 mm, Satzinhalt Ø h8: 1,0-13,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kupfer, Messing, Bronzen 60
jeweils steigend mm 0,5
Anzahl Bohrer Stück 25
Al, Al- und Mg-Leg. 90
Satzinhalt D h8 mm 1,0-13,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen