Spiralb.-StzD338TI HSSE 1- 5,9mm geschl. Gühring

Artikelnummer: Z00278881
EAN: 4031093719698
Herstellernummer: 9002010080150
GÜHRING
Spiralb.-StzD338TI HSSE 1- 5,9mm geschl. Gühring
Inkl. Steuern: 360,65 € VE 1 Stück Netto 303,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer-Satz, HSS Co5, Typ Ti, Gühring Ausführung: HSS Co5, DIN 338,. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal (35°), Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Oberfläche , Typ Ti. Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1014). Attribute: Anzahl Bohrer: 50 Stück, jeweils steigend: 0,1 mm, Satzinhalt Ø h8: 1,0-5,9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

jeweils steigend mm 0,1
Anzahl Bohrer Stück 50
Satzinhalt D h8 mm 1,0-5,9
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10
Stähle bis 42 HRC 12
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen