Sprialbohrer VHM TiAlN, DIN 6537, Typ H, Ø 3,0 mm

Artikelnummer: Z00415873
EAN: 1234
Sprialbohrer VHM TiAlN, DIN 6537, Typ H, Ø 3,0 mm
Inkl. Steuern: 54,80 € VE 1 Stück Netto 46,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

VHM Bohrer für die Hartbearbeitung

GÜHRING Typ 1946. Ultrafeinstkorn DK 460 UF. Mit 4-Flächen-Anschliff.

Konvexe Schneiden verleihen dem Werkzeug eine extrem hohe Stabilität und sichern einen optimalen Spanbruch. Das angepasste Nutenprofil befördert die anfallenden Späne sicher aus der Bohrung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 62
Ø m7 (mm) 3,0
Schaftlänge l3 mm 36
Schaft-D d2 h6 mm 6
Spirallänge l2 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen