Spiralbohrer VHM, 10xD, Werksnorm, Typ RT 150 GG, IK, Ø 6,0 mm

Artikelnummer: Z00416837
EAN: 4031093576499
Spiralbohrer VHM, 10xD, Werksnorm, Typ RT 150 GG, IK, Ø 6,0 mm
Inkl. Steuern: 38,64 € VE 1 Stück Netto 32,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-Ratio-Bohrer 10 x D mit Kühlkanal

GÜHRING Typ 5513. VHM Ultrafeinstkorn, , Seitenspanwinkel 0° - geradegenutet, verstärkter Kern.

4-Fasenbohrer, geradegenutet.

Zur Herstellung von Bohrungen mit extrem hoher Fluchtungsgenauigkeit.

Vorteil: - Extrem gutes Eigenzentrierverhalten - Enge Durchmessertoleranzen (bis H7) - Sehr gute Oberflächen - Hohe Schnittgeschwindigkeit, hohe Produktivität

Bitte beachten: Nur für Hochgenauigkeits-, Hydrodehn- oder Schrumpffutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 121
Ø m7 (mm) 6,0
Schaftlänge l3 mm 36
Schaft-D d2 h6 mm 6
Spirallänge l2 mm 82
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen