GÜHRING Spiralbohrer VHM, 10xD, Werksnorm, Typ RT 150 GG, IK, Ø 7,0 mm

Lieferung in 3 Werktag.

50,62 €

Netto 42,54 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Schaftlänge l3 mm 36
Spirallänge l2 mm 106
Schaft-D d2 h6 mm 8
Ø m7 7,0 Millimeter
Gesamtlänge L1 mm 146
Alle technische daten

Produktbeschreibung

VHM-Ratio-Bohrer 10 x D mit Kühlkanal

GÜHRING Typ 5513. VHM Ultrafeinstkorn, , Seitenspanwinkel 0° - geradegenutet, verstärkter Kern.

4-Fasenbohrer, geradegenutet.

Zur Herstellung von Bohrungen mit extrem hoher Fluchtungsgenauigkeit.

Vorteil: - Extrem gutes Eigenzentrierverhalten - Enge Durchmessertoleranzen (bis H7) - Sehr gute Oberflächen - Hohe Schnittgeschwindigkeit, hohe Produktivität

Bitte beachten: Nur für Hochgenauigkeits-, Hydrodehn- oder Schrumpffutter.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Schiene FSN 800, Systemzubehör - 27%
38,96 € UVP 53,55 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben