Spiralbohrer VHM, 3xD, DIN 6539, Typ N, Ø 0,8 mm

Artikelnummer: Z00416685
EAN: 4031093237604
Spiralbohrer VHM, 3xD, DIN 6539, Typ N, Ø 0,8 mm
Inkl. Steuern: 6,16 € VE 1 Stück Netto 5,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-Spiralbohrer extra kurz (Automatenbohrer)

VHM Ultrafeinstkorn. Blank, mit ausgespitzter Querschneide.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 24
D H7 mm 0,8
Spirallänge (mm) 5,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen