GÜHRING Spiralbohrer VHM, 3xD, DIN 6539, Typ N, Ø 3,7 mm

Artikelnummer: Z00416714
EAN: 4031093577977
GÜHRING Spiralbohrer VHM, 3xD, DIN 6539, Typ N, Ø 3,7 mm
Brutto Set-Preis 4,90 € Netto 4,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-Spiralbohrer extra kurz (Automatenbohrer)

VHM Ultrafeinstkorn. Blank, mit ausgespitzter Querschneide.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge 20 Millimeter
Gesamtlänge 52 Millimeter
D H7 mm 3,7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]