Spiralbohrer VHM, 5xD, Werksnorm, Typ N, Ø 1,4 mm

Artikelnummer: Z00416751
EAN: 4031093240536
GÜHRING
Spiralbohrer VHM, 5xD, Werksnorm, Typ N, Ø 1,4 mm
Inkl. Steuern: 7,47 € VE 1 Stück Netto 6,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-Spiralbohrer

VHM Ultrafeinstkorn. Blank, Baumaße ähnlich DIN 338.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 40
D H7 mm 1,4
Spirallänge (mm) 18

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen