Spiralbohrer VHM, 5xD, Werksnorm, Typ N, Ø 11,0 mm

Artikelnummer: Z00416801
EAN: 4031093578974
GÜHRING
Spiralbohrer VHM, 5xD, Werksnorm, Typ N, Ø 11,0 mm
Inkl. Steuern: 49,30 € VE 1 Stück Netto 41,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-Spiralbohrer

VHM Ultrafeinstkorn. Blank, Baumaße ähnlich DIN 338.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 142
D H7 mm 11,0
Spirallänge (mm) 94

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen