GÜHRING Spiralbohrer VHM, 5xD, Werksnorm, Typ N, Ø 2,8 mm

Artikelnummer: Z00416765
EAN: 4031093578493
GÜHRING Spiralbohrer VHM, 5xD, Werksnorm, Typ N, Ø 2,8 mm
Brutto Set-Preis 7,00 € Netto 5,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-Spiralbohrer

VHM Ultrafeinstkorn. Blank, Baumaße ähnlich DIN 338.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 61 Millimeter
D H7 mm 2,8
Spirallänge 33 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]