GÜHRING Spiralbohrer VHM Fire, 12xD, Werksnorm, RT100U, Schaft HA, IK, Ø 15,0 mm

Artikelnummer: Z00416829
EAN: 4031093658171
GÜHRING Spiralbohrer VHM Fire, 12xD, Werksnorm, RT100U, Schaft HA, IK, Ø 15,0 mm
Inkl. Steuern: 313,62 € VE 1 Stück Netto 263,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

VHM-Ratio-Bohrer 12 x D

GÜHRING Typ 5525.

VHM Ultrafeinstkorn. Gutes Eigenzentrierverhalten sowie Erzeugung kurzer Späne durch optimierte Schneidengeometrie mit Spezialanschliff und -ausspitzung.

Das an die Bearbeitung optimal angepasste Nutprofil mit großen Spankammern gewährleistet auch bei zähen und langspanenden Werkstoffen einen sicheren Spanabfluss. 4 Führungsfasen für fluchtgenaue Bohrungen und optimale Abstützung in großen Bohrtiefen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge l2 mm 208
Schaftlänge l3 mm 48
Gesamtlänge L1 mm 260
D H7 mm 15,0
Schaft-D d2 h6 mm 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen