Spiralbohrer VHM Fire, 3xD, DIN 6537, RT100U, Schaft HA, Ø 12,70 mm

Artikelnummer: Z00428917
EAN: 4031093703758
GÜHRING
Spiralbohrer VHM Fire, 3xD, DIN 6537, RT100U, Schaft HA, Ø 12,70 mm
Inkl. Steuern: 43,30 € VE 1 Stück Netto 36,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HA

GÜHRING Typ 5514.

VHM Ultrafeinstkorn. Gutes Eigenzentrierverhalten sowie Erzeugung kurzer Späne durch optimierte Schneidengeometrie mit Spezialanschliff und -ausspitzung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 107
Ø m7 (mm) 12,70
Schaftlänge l3 mm 45
Schaft-D d2 h6 mm 14
Spirallänge l2 mm 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen