GÜHRING Spiralbohrer VHM Fire, 3xD, DIN 6537, RT100U, Schaft HA, Ø 15,00 mm

Artikelnummer: Z00428925
EAN: 4031093577298
GÜHRING Spiralbohrer VHM Fire, 3xD, DIN 6537, RT100U, Schaft HA, Ø 15,00 mm
Brutto Set-Preis 59,33 € Netto 49,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HA

GÜHRING Typ 5514.

VHM Ultrafeinstkorn. Gutes Eigenzentrierverhalten sowie Erzeugung kurzer Späne durch optimierte Schneidengeometrie mit Spezialanschliff und -ausspitzung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 115
Schaftlänge l3 mm 48
Ø m7 15,00 Millimeter
Spirallänge l2 mm 65
Schaft-D d2 h6 mm 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]