GÜHRING Spiralbohrer VHM Fire, 3xD, DIN 6537, RT100U, Schaft HE, Ø 10,40 mm

Artikelnummer: Z00429014
EAN: 4031093796385
GÜHRING Spiralbohrer VHM Fire, 3xD, DIN 6537, RT100U, Schaft HE, Ø 10,40 mm
Inkl. Steuern: 35,02 € VE 1 Stück Netto 29,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HE

GÜHRING Typ 5614.

VHM Ultrafeinstkorn. Gutes Eigenzentrierverhalten sowie Erzeugung kurzer Späne durch optimierte Schneidengeometrie mit Spezialanschliff und -ausspitzung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 h6 mm 12
Gesamtlänge L1 mm 102
Ø m7 10,40 Millimeter
Spirallänge l2 mm 55
Schaftlänge l3 mm 45

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen