GÜHRING Spiralbohrer VHM Fire, 5xD, DIN 6537, RT100U, Schaft HA, Ø 11,50 mm

Artikelnummer: Z00429373
GÜHRING Spiralbohrer VHM Fire, 5xD, DIN 6537, RT100U, Schaft HA, Ø 11,50 mm
Brutto Set-Preis 37,31 € Netto 31,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Kühlkanal, Schaft HA

VHM Ultrafeinstkorn. Gutes Eigenzentrierverhalten sowie Erzeugung kurzer Späne durch optimierte Schneidengeometrie mit Spezialanschliff und -ausspitzung.

Hinweis: Schaft in Ausführung DIN 6535 HB auf Anfrage.

GÜHRING Typ 5515.

VHM Ultrafeinstkorn. Gutes Eigenzentrierverhalten sowie Erzeugung kurzer Späne durch optimierte Schneidengeometrie mit Spezialanschliff und -ausspitzung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 118
Spirallänge l2 mm 71
Ø m7 11,50 Millimeter
Schaft-D d2 h6 mm 12
Schaftlänge l3 mm 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]