Spiralbohrer VHM Fire, 5xD, DIN 6537, RT100U, Schaft HA, Ø 13,00 mm

Artikelnummer: Z00429382
GÜHRING
Spiralbohrer VHM Fire, 5xD, DIN 6537, RT100U, Schaft HA, Ø 13,00 mm
Inkl. Steuern: 55,93 € VE 1 Stück Netto 47,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Kühlkanal, Schaft HA

VHM Ultrafeinstkorn. Gutes Eigenzentrierverhalten sowie Erzeugung kurzer Späne durch optimierte Schneidengeometrie mit Spezialanschliff und -ausspitzung.

Hinweis: Schaft in Ausführung DIN 6535 HB auf Anfrage.

GÜHRING Typ 5515.

VHM Ultrafeinstkorn. Gutes Eigenzentrierverhalten sowie Erzeugung kurzer Späne durch optimierte Schneidengeometrie mit Spezialanschliff und -ausspitzung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 124
Ø m7 (mm) 13,00
Schaftlänge l3 mm 45
Schaft-D d2 h6 mm 14
Spirallänge l2 mm 77
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen