GÜHRING Spiralbohrer VHM Fire, 7xD, Werksnorm, RT100U, Schaft HA, IK, Ø 12,5 mm

Artikelnummer: Z00429768
EAN: 4031093576260
GÜHRING Spiralbohrer VHM Fire, 7xD, Werksnorm, RT100U, Schaft HA, IK, Ø 12,5 mm
Inkl. Steuern: 181,40 € VE 1 Stück Netto 152,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HA

GÜHRING Typ 5512.

VHM Ultrafeinstkorn. Gutes Eigenzentrierverhalten sowie Erzeugung kurzer Späne durch optimierte Schneidengeometrie mit Spezialanschliff und -ausspitzung. 4 Führungsfasen für fluchtgenaue Bohrungen und optimale Abstützung in großen Bohrtiefen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø m7 12,5 Millimeter
Schaft-D d2 h6 mm 14
Gesamtlänge L1 mm 182
Schaftlänge l3 mm 45
Spirallänge l2 mm 133
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen