GÜHRING Spiralbohrer VHM Fire, 7xD, Werksnorm, RT100U, Schaft HA, IK, Ø 8,00 mm

Artikelnummer: Z00429758
EAN: 4031093576154
GÜHRING Spiralbohrer VHM Fire, 7xD, Werksnorm, RT100U, Schaft HA, IK, Ø 8,00 mm
Brutto Set-Preis 83,50 € Netto 70,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HA

GÜHRING Typ 5512.

VHM Ultrafeinstkorn. Gutes Eigenzentrierverhalten sowie Erzeugung kurzer Späne durch optimierte Schneidengeometrie mit Spezialanschliff und -ausspitzung. 4 Führungsfasen für fluchtgenaue Bohrungen und optimale Abstützung in großen Bohrtiefen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge l2 mm 76
Schaft-D d2 h6 mm 8
Ø m7 8,0 Millimeter
Gesamtlänge L1 mm 116
Schaftlänge l3 mm 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]