GÜHRING Spiralbohrer VHM Fire, 7xD, Werksnorm, RT100U, Schaft HE, IK, Ø 6,50 mm

Artikelnummer: Z00429787
EAN: 4031093604895
GÜHRING Spiralbohrer VHM Fire, 7xD, Werksnorm, RT100U, Schaft HE, IK, Ø 6,50 mm
Brutto Set-Preis 84,76 € Netto 71,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HE

GÜHRING Typ 5612.

VHM Ultrafeinstkorn. Gutes Eigenzentrierverhalten sowie Erzeugung kurzer Späne durch optimierte Schneidengeometrie mit Spezialanschliff und -ausspitzung. 4 Führungsfasen für fluchtgenaue Bohrungen und optimale Abstützung in großen Bohrtiefen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 h6 mm 8
Ø m7 6,5 Millimeter
Schaftlänge l3 mm 36
Spirallänge l2 mm 66
Gesamtlänge L1 mm 106
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]