VHM Spiralb. D6537K 6,00mm TiAlN Gühring

Artikelnummer: Z00281261
EAN: 4031093684521
Herstellernummer: 9019460060000
GÜHRING
VHM Spiralb. D6537K 6,00mm TiAlN Gühring
Inkl. Steuern: 85,25 € VE 1 Stück Netto 71,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, 3 x D Ausführung: Vollhartmetall, DIN 6537 K, Typ H. Oberfläche TiAIN-beschichtet, rechtsschneidend, mit 4-Flächen-Anschliff. Konvexe Schneiden verleihen dem Werkzeug eine extrem hohe Stabilität und sichern einen optimalen Spanbruch. Das an die Hartbearbeitung angepasste Nutprofil befördert die anfallenden Späne sicher aus der Bohrung. Hartmetall-Anwendungsgruppe: K/P - universell einsetzbar. (Ultra-Feinstkorn K05-K50/P05-P50) Anwendung: Geeignet für Bohrungen in gehärteten Stählen bis 62 HRC. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden. Attribute: f: 0,050 mm/U, Gesamtlänge l1: 66 mm, Ø d1 = m7: 6,0 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Spirallänge l2: 28 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 66
F mm/U 0,050
Gusseisenwerkstoffe 80
D d1 gleich h7 mm 6,0
Schaftlänge l3 mm 36
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Spirallänge l2 mm 28
Stähle bis 60 HRC 30
Stähle bis 56 HRC 30
Stähle bis 52 HRC 40
Stähle bis 42 HRC 40
Stähle bis 1400 N/mm2 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen