VHM Spiralb. D6537K 8,60mm TiAlN Gühring

Artikelnummer: Z00281264
EAN: 4031093684552
Herstellernummer: 9019460086000
GÜHRING
VHM Spiralb. D6537K 8,60mm TiAlN Gühring
Inkl. Steuern: 126,15 € VE 1 Stück Netto 106,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, 3 x D Ausführung: Vollhartmetall, DIN 6537 K, Typ H. Oberfläche TiAIN-beschichtet, rechtsschneidend, mit 4-Flächen-Anschliff. Konvexe Schneiden verleihen dem Werkzeug eine extrem hohe Stabilität und sichern einen optimalen Spanbruch. Das an die Hartbearbeitung angepasste Nutprofil befördert die anfallenden Späne sicher aus der Bohrung. Hartmetall-Anwendungsgruppe: K/P - universell einsetzbar. (Ultra-Feinstkorn K05-K50/P05-P50) Anwendung: Geeignet für Bohrungen in gehärteten Stählen bis 62 HRC. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden. Attribute: f: 0,080 mm/U, Gesamtlänge l1: 89 mm, Ø d1 = m7: 8,6 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 10 mm, Spirallänge l2: 47 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 89
F mm/U 0,080
Gusseisenwerkstoffe 80
D d1 gleich h7 mm 8,6
Schaftlänge l3 mm 40
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Spirallänge l2 mm 47
Stähle bis 60 HRC 30
Stähle bis 56 HRC 30
Stähle bis 52 HRC 40
Stähle bis 42 HRC 40
Stähle bis 1400 N/mm2 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen