Spiralbohrer VHM TiAlN, 20xD, Werksnorm, Typ RT 100 T, IK, Ø 3,0 mm

Artikelnummer: Z00422129
EAN: 4031093779654
GÜHRING
Spiralbohrer VHM TiAlN, 20xD, Werksnorm, Typ RT 100 T, IK, Ø 3,0 mm
Inkl. Steuern: 187,64 € VE 1 Stück Netto 157,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

20xD

GÜHRING Typ 6511.

Spiralisierter Tieflochbohrer aus VHM K30/K40. Optimaler Nutquerschnitt: Speziell angepasste Nutgeometrie für einen optimalen Spantransport aus tiefen Bohrungen. Maximaler Kühlkanal-Querschnitt: So ist eine effektive Schmiermittelversorgung der Schneide sowie eine ausgezeichnete Spanabfuhr sichergestellt. Problemlose Späne: Die genannten Faktoren führen zu Spänen, die auch aus tiefen Bohrungen heraustransportiert werden. Dadurch ist einem Spänestau und dem damit verbundenen Festklemmen des Werkzeuges vorgebeugt. Verschleißbeständige Schneiden: Durch eine Kopfbeschichtung (TiAlN) im Schneidenbereich.

Optimal geeignet für die MMS-Bearbeitung (Minimalmengenschmierung).

Anwendung: Für extrem tiefe Bohrungen bis 20 x D in Baustähle.

ACHTUNG! Sämtliche Tieflochbohrer müssen beim Anbohren geführt werden. Tieflochbohrer dürfen nie mit voller Drehzahl frei im Maschinenraum bewegt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 110,00
D H7 mm 3,0
Schaftlänge l3 mm 36,00
Schaft-D d2 h6 mm 6,00
Spirallänge l2 mm 70,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen