GÜHRING Spiralbohrer VHM TiAlN, 20xD, Werksnorm, Typ RT 100 T, IK, Ø 3,5 mm

Artikelnummer:  
Z00422130 
EAN:  
4031093765237 
Marke:  
GÜHRING 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

186,95 €

Netto 157,10 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

D H7 mm 3,5
Gesamtlänge L1 mm 136,00
Schaft-D d2 h6 mm 6,00
Schaftlänge l3 mm 36,00
Spirallänge l2 mm 69,00
Alle technische daten

Produktbeschreibung

20xD

GÜHRING Typ 6511.

Spiralisierter Tieflochbohrer aus VHM K30/K40. Optimaler Nutquerschnitt: Speziell angepasste Nutgeometrie für einen optimalen Spantransport aus tiefen Bohrungen. Maximaler Kühlkanal-Querschnitt: So ist eine effektive Schmiermittelversorgung der Schneide sowie eine ausgezeichnete Spanabfuhr sichergestellt. Problemlose Späne: Die genannten Faktoren führen zu Spänen, die auch aus tiefen Bohrungen heraustransportiert werden. Dadurch ist einem Spänestau und dem damit verbundenen Festklemmen des Werkzeuges vorgebeugt. Verschleißbeständige Schneiden: Durch eine Kopfbeschichtung (TiAlN) im Schneidenbereich.

Optimal geeignet für die MMS-Bearbeitung (Minimalmengenschmierung).

Anwendung: Für extrem tiefe Bohrungen bis 20 x D in Baustähle.

ACHTUNG! Sämtliche Tieflochbohrer müssen beim Anbohren geführt werden. Tieflochbohrer dürfen nie mit voller Drehzahl frei im Maschinenraum bewegt werden.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben