Spiralbohrer-Satz HSS dampfbehandelt, DIN 338, Typ N, Ø 1,0-10,5 mm

Artikelnummer: Z00443113
EAN: 4031093010047
GÜHRING
Spiralbohrer-Satz HSS dampfbehandelt, DIN 338, Typ N, Ø 1,0-10,5 mm
Inkl. Steuern: 77,92 € VE 24 Stück Netto 65,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ N, HSS dampfbehandelt, Gühring

Mit Zylinderschaft.

GÜHRING Typ 201. Profilgeschliffen, , ab 2,4 mm dampfbehandelt. Von 1,0-2,3 mit Kreuzanschliff, ab 2,4 mm mit ausgespitzter Querschneide. In Rose-Kunststoffkassette. Satz bestehend aus Bestell-Nr. 11 2250 ... (Typ 205).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Bohrer Stück 24
Bohrbereich (mm) 1,0-10,5
Steigung (mm) 0,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen