Spiralbohrer-Satz HSS rollgewalzt, DIN 338, Typ N, Ø 1-13,0 mm

Artikelnummer: Z00443123
EAN: 4040389029793
Spiralbohrer-Satz HSS rollgewalzt, DIN 338, Typ N, Ø 1-13,0 mm
Inkl. Steuern: 17,91 € VE 25 Stück Netto 15,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ N, HSS rollgewalzt (Metallkassette), Imatec

Mit Zylinderschaft.

Rollgewalzt, dampfbehandelt. In Metallkassette. Satz bestehend aus Bestell-Nr. 11 2300 ...

Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastisch und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. mit Handbohrmaschine).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Bohrer Stück 25
Bohrbereich (mm) 1,0-13,0
Steigung (mm) 0,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen