Spiralb. Bit HSS 10,20mm geschl. Völkel

Artikelnummer: Z00277323
EAN: 4022835671992
Herstellernummer: 67199
Spiralb. Bit HSS 10,20mm geschl. Völkel
Inkl. Steuern: 6,40 € VE 1 Stück Netto 5,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Bit Spiralbohrer, Oberfläche , Völkel Ausführung: HSS, spiralgenutet. Mit 1/4 -Bitschaft (DIN 3126). Anwendung: Zum Bohren von weichen Materialien. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Attribute: Gesamtlänge: 54 mm, Ø: 10,2 mm, Spirallänge: 38 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Spirallänge 38 Millimeter
Gesamtlänge 54 Millimeter
Ø 10,2 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen