Tieflochb. VHM WN HA 12,00mm TiAlN IK

Artikelnummer: Z00283210
EAN: 1234
Herstellernummer: 9065110120000
Tieflochb. VHM WN HA 12,00mm TiAlN IK
Inkl. Steuern: 596,80 € VE 1 Stück Netto 501,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Tieflochbohrer, 20 x D Vorgehensweise RT 100 T: - Anfräsen einer Fläche rechtwinklig zum Eintrittswinkel der Bohrbearbeitung. - Herstellen einer zylindrischen Pilotbohrung (Toleranz F9) mit einer Bohrtiefe von mindestens 1 x D. - Einfahren in Pilotbohrung mit ca. 300 U/min bei f = 500 mm/min. - Einstellen des Kühlschmierstoffdruckes und der Drehzahl. - Kontinuierliches Bohren auf volle Bohrtiefe ohne Entspanzyklus. - Bei Durchgangsbohrungen mit schrägem Austritt die Vorschubgeschwindigkeit vf ca. 1 mm vor dem Durchbrechen auf 40 % reduzieren. - Nach Erreichen der Bohrtiefe Drehzahl und Kühlschmierstoff abschalten, Ausfahren im Eilgang. - Konventionelle Kühlschmierung mind. 40 bar. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen werden. Sämtliche Tieflochbohrer müssen beim Anbohren geführt werden. Tieflochbohrer dürfen nie mit voller Drehzahl frei im Maschinenraum bewegt werden. Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Werksnorm, Typ RT 100 T. Oberfläche TiAlN-beschichtet, rechtsschneidend. Spezielle Nutenform mit Doppelfasen, Spezialanschliff und Spezialausspitzung. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Seitenspanwinkel 30°, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten. Anwendung: Für Bohrungen mit sehr engen Ø-Toleranzen und sehr guten Oberflächen. Zum Bohren extrem tiefer Löcher bis zu 20 x D, mit hohen Schnittgeschwindigkeiten geeignet. Besonders für kurzspanende Werkstoffe wie Gusseisen, Grauguss, vergütetem Grauguss, Temper- und Kugelgrafitguss und Aluminium-Legierungen mit hohem Siliziumgehalt. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen werden. Attribute: f: 0,250 mm/U, Gesamtlänge l1: 323 mm, Ø m7/h7: 12,0 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 12 mm, Spirallänge l2: 274 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftlänge l3 mm 45
Gesamtlänge L1 mm 323
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Stähle bis 52 HRC 50
F mm/U 0,250
Spirallänge l2 mm 274
Gusseisenwerkstoffe 100
D m7/h7 mm 12,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 110
Stähle bis 1400 N/mm2 110
Kupfer, Messing, Bronzen 120
Stähle bis 1000 N/mm2 110
Stähle bis 42 HRC 80
Stähle bis 850 N/mm2 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen