Tieflochb. VHM WN HA 3,00mm TiAlN IK

Artikelnummer: Z00283227
EAN: 4031093779548
Herstellernummer: 9065130030000
GÜHRING
Tieflochb. VHM WN HA 3,00mm TiAlN IK
Inkl. Steuern: 404,09 € VE 1 Stück Netto 339,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tieflochbohrer, 30 x D Vorgehensweise RT 100 T: - Anfräsen einer Fläche rechtwinklig zum Eintrittswinkel der Bohrbearbeitung. - Herstellen einer zylindrischen Pilotbohrung (Toleranz F9) mit einer Bohrtiefe von mindestens 1 x D. - Einfahren in Pilotbohrung mit ca. 300 U/min bei f = 500 mm/min. - Einstellen des Kühlschmierstoffdruckes und der Drehzahl. - Kontinuierliches Bohren auf volle Bohrtiefe ohne Entspanzyklus. - Bei Durchgangsbohrungen mit schrägem Austritt die Vorschubgeschwindigkeit vf ca. 1 mm vor dem Durchbrechen auf 40 % reduzieren. - Nach Erreichen der Bohrtiefe Drehzahl und Kühlschmierstoff abschalten, Ausfahren im Eilgang. - Konventionelle Kühlschmierung mind. 40 bar. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen werden. Sämtliche Tieflochbohrer müssen beim Anbohren geführt werden. Tieflochbohrer dürfen nie mit voller Drehzahl frei im Maschinenraum bewegt werden. Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Werksnorm. Oberfläche TiAIN-beschichtet, rechtsschneidend. Spezielle Nutenform mit Doppelfasen, Spezialanschliff und Spezialausspitzung. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Seitenspanwinkel 30°. Anwendung: Für Bohrungen mit sehr engen Ø-Toleranzen und sehr guten Oberflächen. Zum Bohren extrem tiefer Löcher bis zu 30 x D, mit hohen Schnittgeschwindigkeiten geeignet. Besonders für kurzspanende Werkstoffe wie Gusseisen, Grauguss, vergütetem Grauguss, Temper- und Kugelgrafitguss und Aluminium-Legierungen mit hohem Siliziumgehalt. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen werden. Attribute: f: 0,100 mm/U, Gesamtlänge l1: 140 mm, Ø m7/h7: 3,0 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Spirallänge l2: 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 140
F mm/U 0,100
Gusseisenwerkstoffe 120
Kupfer, Messing, Bronzen 100
D m7/h7 mm 3,0
Schaftlänge l3 mm 36
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 80
Spirallänge l2 mm 100
Stähle bis 850 N/mm2 80
Stähle bis 52 HRC 50
Stähle bis 42 HRC 70
Stähle bis 1400 N/mm2 80
Stähle bis 1000 N/mm2 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen