ewo Spiralschlauch Schlauch-L.7,5m blau G1/4Z PUR

Artikelnummer: Z00036109
EAN: 4030875116892
Herstellernummer: 473.247
ewo Spiralschlauch Schlauch-L.7,5m blau G1/4Z PUR
Brutto Set-Preis 42,99 € Netto 36,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
5,73 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Messing-Kupplung DN 7,2 · aus Polyurethan · komplett montiert mit Standardkupplung und Kupplungsstecker DN 7,2 · extrem flexibel und knickfest · der äußerst elastische PU-Schlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der Polyamidschlauch, neigt weniger zur Schleifenbildung und hat eine höhere Abriebfestigkeit · das Verkratzen von empfindlichen Oberflächen ist wegen der weichen Oberfläche wesentlich geringer · max. Betriebsdruck: 8 bar bei 50 °C · Gewinde: 6,4 mm (1/4") mit Kupplung und Stecktülle konfektioniert · max. Arbeitslänge: ca. 60 % der gestreckten Länge · Farbe: blau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 8 Bar (Luftdruck)
Farbe blau
Schlauchlänge 7,5 Meter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]