No-Skive Multispiralschlauch

Artikelnummer: Z00314538
Herstellernummer: 774-20
No-Skive Multispiralschlauch
Inkl. Steuern: 57,16 € VE 1 Meter (1 m) Netto 48,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
57,16 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 774 Hydraulikschlauch Phosphat-Ester f. Phosphat-Ester Hydraulikflüssigkeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 2,59
ID Zoll 1-1/4
ID Size 20
ID mm 31,8
ID DN 32
AD mm 47,0
BR mm 420
psi min 12000
psi max 3000
MPa max 21,0
MPa min 84,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen