Saug-Druck-Spiralschlauch PUR- leicht 120mm lebensmittelecht

Artikelnummer: Z00110388
Herstellernummer: 42966
Saug-Druck-Spiralschlauch PUR- leicht 120mm lebensmittelecht
Inkl. Steuern: 578,52 € VE 10 Stück (1 m) Netto 486,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
578,52 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Dünnwandiger Polyurethan-Mantel mit einer verkupferten / bronzierten, in die Wandung eingearbeiteten Stahldrahtspirale, Typ LE: zusätzlich hydrolysebeständig
Temperaturbereich:
-40°C bis max. +90°C
Wandstärke:
ca. 0,4 - 0,5 mm
Anwendung:
Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, hohe Elastizität und Alterungsbeständigkeit. Keine Weichmacherzusätze, weitgehend lösungsmittel-, öl-, fett-, wachs- und benzinbeständig, abknicksicher. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgänge innerhalb des Schlauches gut beobachten.
Verwendung:
Absaugen von Gasen, Spänen, Ölnebel, Farbnebel, Stäuben, Lüftungstechnik, Maschinenbau
Stauchvermögen:
ca. 30 %
Vorteile:
PU-Schlauch ist vielfach abriebfester als gewöhnlicher Gummischlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung lebensmittelecht
Vakuum / Druck -0,08 bis 0,19 BAR
Schlauch-D innen 120 MM
Rollen-länge 10 M
min. Biegeradius 85 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen